Referenser
Spartex:TH8X130PFA4-70ISO
Rubix:6413860
Tillverkare:401448 130
EAN:4043377327727

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-70 8X130 SW17 - 401448 130
Hexagon head bolts A4-70 8X130 SW17
Teknisk information
Attribut
| Längd | 130 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
790,40 kr Ex moms
/ packet
988,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
130 mm
