Referenser
Spartex:TH8X16EF8Z/500
Rubix:6335594
Tillverkare:888249
EAN:3660757195045




Produktinformation : TH8X16EF8Z/500
hexagon head screw 8.8 DIN 931
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Klass | 8.8 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
920,00 kr Ex moms
/ 500 Styck
1 150,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
