Referenser
Dormer:H85815.0
Rubix:6188070
EAN:7320760018675




Teknisk sammanfattning
| Min. diameter | 15 mm |
|---|---|
| Förhållande mellan längd och borrdiameter | 8xd |
| Klipplängd | 133.5 mm |
Produktinformation : Hydra Borrkropp 8 x D, H85815.0 - 5988793 - DORMER
Dormer HSS Blank H853 internal coolant Hydra indexable insert drill 8 x D extra short factory standard.
Teknisk information
Attribut
| Min. diameter | 15 mm |
|---|---|
| Förhållande mellan längd och borrdiameter | 8xd |
| Klipplängd | 133.5 mm |
| Fäste | ø 20 mm |
| Diameter fäste | 20 mm |
| Svans längd | 50 mm |
| Intern kylning | ja |
| Max diameter | 15 mm |
| Tydlig längd | 201.5 mm |
| Beläggning | bright nickel plating (nickel plating) |
| Typ av fäste | din 6535 he / hb |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 385,40 kr Ex moms
/ Styck
10 481,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran