Bitborrkroppar Dormer H85539/64

Metal drills H855

Se teknisk information

Referenser

Dormer:H85539/64
Rubix:6188106
EAN:7320760034705
Hydra Body  39/64 inch Dormer norm

Teknisk sammanfattning

Min. diameter15.48 mm
Förhållande mellan längd och borrdiameter5xd
Klipplängd86.5 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Hydra Borrkropp 5 x D, H85539/64 - 5988759 - DORMER


Hardened steel holder 5xD with DIN 6535 HE shank for Hydra Drill tips.

Teknisk information


Attribut
Min. diameter15.48 mm
Förhållande mellan längd och borrdiameter5xd
Klipplängd86.5 mm
Fäste19.05 mm
Diameter fäste19.05 mm
Svans längd50 mm
Intern kylningja
Max diameter15.48 mm
Tydlig längd156.5 mm
Beläggninghigh-gloss nickel coating (nickel plating)
Typ av fästecilindrische schacht (met vlak)
6 533,61 kr Ex moms
/ Styck
8 167,01 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran