Referenser
Dormer:H85517.0
Rubix:6188084
EAN:7320760018521




Teknisk sammanfattning
| Min. diameter | 17.5 mm |
|---|---|
| Förhållande mellan längd och borrdiameter | 5xd |
| Klipplängd | 97.5 mm |
Produktinformation : Hydra Borrkropp 5 x D, H85517.0 - 5988870 - DORMER
Hardened steel holder 5xD with DIN 6535 HE shank for Hydra Drill tips.
Teknisk information
Attribut
| Min. diameter | 17.5 mm |
|---|---|
| Förhållande mellan längd och borrdiameter | 5xd |
| Klipplängd | 97.5 mm |
| Fäste | 20mm |
| Diameter fäste | 20 mm |
| Svans längd | 50 mm |
| Intern kylning | ja |
| Max diameter | 17.5 mm |
| Tydlig längd | 171.5 mm |
| Beläggning | bright nickel plating |
| Typ av fäste | din 6535-hb/he |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 533,61 kr Ex moms
/ Styck
8 167,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran