Referenser
Dormer:H85314.0
Rubix:6196861
EAN:7320760017913




Teknisk sammanfattning
| Min. diameter | 13.5 mm |
|---|---|
| Förhållande mellan längd och borrdiameter | 3xd |
| Klipplängd | 52.5 mm |
Produktinformation : Hydra Borrkropp 3 x D, H85314.0 - 5987976 - DORMER
Dormer HSS Solid H853 Internally cooled Hydra indexable insert drill 3 x D extra short Factory standard.
Teknisk information
Attribut
| Min. diameter | 13.5 mm |
|---|---|
| Förhållande mellan längd och borrdiameter | 3xd |
| Klipplängd | 52.5 mm |
| Fäste | 16 mm |
| Diameter fäste | 16 mm |
| Svans längd | 48 mm |
| Intern kylning | ja |
| Max diameter | 14.5 mm |
| Tydlig längd | 116.5 mm |
| Beläggning | bright nickel plating (bright nickel plating) |
| Typ av fäste | din 6535 hb/he (vlak/flat shank) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 646,79 kr Ex moms
/ Styck
7 058,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran