Referenser
Dormer:H85814.0
Rubix:6188071
EAN:7320760018668




Teknisk sammanfattning
| Min. diameter | 14 mm |
|---|---|
| Förhållande mellan längd och borrdiameter | 8xd |
| Klipplängd | 124.5 mm |
Produktinformation : HYDRA BORR KROPP 14.00mm HSS BLANK - H85814.0 - DORMER
Dormer HSS Blank H853 internal coolant Hydra indexable insert drill 8 x D extra short factory standard.
Teknisk information
Attribut
| Min. diameter | 14 mm |
|---|---|
| Förhållande mellan längd och borrdiameter | 8xd |
| Klipplängd | 124.5 mm |
| Fäste | 16mm |
| Diameter fäste | 16 mm |
| Svans längd | 48 mm |
| Intern kylning | ja |
| Max diameter | 42.5 mm |
| Tydlig längd | 191.5 mm |
| Beläggning | titanium aluminum nitride based coating |
| Typ av fäste | dcon h6 lu oal ls h858 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 385,40 kr Ex moms
/ Styck
10 481,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran