Referenser
Dormer:H85512.5
Rubix:6188089
EAN:7320760018477




Teknisk sammanfattning
| Min. diameter | 12.5 mm |
|---|---|
| Förhållande mellan längd och borrdiameter | 5xd |
| Klipplängd | 69 mm |
Produktinformation : Hydra Borrkropp 5 x D, H85512.5 - 5988120 - DORMER
Hardened steel holder 5xD with DIN 6535 HE shank for Hydra Drill tips.
Teknisk information
Attribut
| Min. diameter | 12.5 mm |
|---|---|
| Förhållande mellan längd och borrdiameter | 5xd |
| Klipplängd | 69 mm |
| Fäste | 16 mm |
| Diameter fäste | 16 mm |
| Svans längd | 48 mm |
| Intern kylning | ja |
| Max diameter | 12.5 mm |
| Tydlig längd | 130 mm |
| Beläggning | bright nickel (bright nickel plating) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 246,66 kr Ex moms
/ Styck
7 808,33 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran