Referenser
Bahco:9629-19
Rubix:6463105
Tillverkare:9629-19
EAN:7314150440252




Teknisk sammanfattning
| Min. diameter | 19 mm |
|---|---|
| Förhållande mellan längd och borrdiameter | 8 |
| Klipplängd | 42 mm |
Produktinformation : Centrumborr för trä 19 mm - 9629-19 - Bahco
Quick-Change hexagon shank 6.35 mm
Flat bit drill for drilling in wood
High-carbon steel, heat treated all over
Hardened blade forged directly from the round shaft
Lacquered for rust protection
Flat bit drill for drilling in wood
High-carbon steel, heat treated all over
Hardened blade forged directly from the round shaft
Lacquered for rust protection
Teknisk information
Attribut
| Min. diameter | 19 mm |
|---|---|
| Förhållande mellan längd och borrdiameter | 8 |
| Klipplängd | 42 mm |
| Max diameter | 19 mm |
| Tydlig längd | 42 mm |
| Typ av fäste | quick-change zeskant schacht |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,49 kr Ex moms
/ Styck
64,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran