Bitborrkroppar Dormer H85559/64

Metal drills H855

Se teknisk information

Referenser

Dormer:H85559/64
Rubix:6188098
EAN:7320760034842
Hydra Body  59/64 inch Dormer norm

Teknisk sammanfattning

Min. diameter23.5 mm
Förhållande mellan längd och borrdiameter5xd
Klipplängd129.5 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Hydra Borrkropp 5 x D, H85559/64 - 5988778 - DORMER


Hardened steel holder 5xD with DIN 6535 HE shank for Hydra Drill tips.

Teknisk information


Attribut
Min. diameter23.5 mm
Förhållande mellan längd och borrdiameter5xd
Klipplängd129.5 mm
Fäste25,4mm
Diameter fäste25.4 mm
Svans längd56 mm
Intern kylningja
Max diameter23.5 mm
Tydlig längd210.5 mm
Beläggninghigh gloss nickel plating
Typ av fästecilindrische schacht met vlak
8 548,41 kr Ex moms
/ Styck
10 685,51 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran