Bitborrkroppar Dormer H85339/64

Metal drills H853

Se teknisk information

Referenser

Dormer:H85339/64
Rubix:6188141
EAN:7320760033081
Hydra Body  39/64 inch Dormer norm

Teknisk sammanfattning

Min. diameter14.6 mm
Förhållande mellan längd och borrdiameter3xd
Klipplängd55.5 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Hydra Borrkropp 3 x D, H85339/64 - 5988072 - DORMER


Dormer HSS Solid H853 Internally cooled Hydra indexable insert drill 3 x D extra short Factory standard.

Teknisk information


Attribut
Min. diameter14.6 mm
Förhållande mellan längd och borrdiameter3xd
Klipplängd55.5 mm
Fäste19.05mm
Diameter fäste19.05 mm
Svans längd50 mm
Intern kylningja
Max diameter15.5 mm
Tydlig längd126.5 mm
Beläggningnickel-plated
Typ av fästedin6535he
5 705,44 kr Ex moms
/ Styck
7 131,80 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran