Referenser
Dormer:H85315.0
Rubix:6188142
EAN:7320760018293




Teknisk sammanfattning
| Min. diameter | 15 mm |
|---|---|
| Förhållande mellan längd och borrdiameter | 3xd |
| Klipplängd | 55.5 mm |
Produktinformation : Hydra Borrkropp 3 x D, H85315.0 - 5987979 - DORMER
Dormer HSS Solid H853 Internally cooled Hydra indexable insert drill 3 x D extra short Factory standard.
Teknisk information
Attribut
| Min. diameter | 15 mm |
|---|---|
| Förhållande mellan längd och borrdiameter | 3xd |
| Klipplängd | 55.5 mm |
| Fäste | 20 mm |
| Diameter fäste | 20 mm |
| Svans längd | 50 mm |
| Intern kylning | ja |
| Max diameter | 15 mm |
| Tydlig längd | 126.5 mm |
| Beläggning | high-gloss nickel plating |
| Typ av fäste | metrische schacht (cilindrisch met vlak) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 705,44 kr Ex moms
/ Styck
7 131,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran