Referenser
Bahco:9629-22
Rubix:6463106
Tillverkare:9629-22
EAN:7314150388530




Teknisk sammanfattning
| Min. diameter | 22 mm |
|---|---|
| Förhållande mellan längd och borrdiameter | 6,91 (152 / 22) |
| Klipplängd | 42 mm |
Produktinformation : Centrumborr för trä 22 mm - 9629-22 - Bahco
Quick-Change hexagon shank 6.35 mm
Flat bit drill for drilling in wood
High-carbon steel, heat treated all over
Hardened blade forged directly from the round shaft
Lacquered for rust protection
Flat bit drill for drilling in wood
High-carbon steel, heat treated all over
Hardened blade forged directly from the round shaft
Lacquered for rust protection
Teknisk information
Attribut
| Min. diameter | 22 mm |
|---|---|
| Förhållande mellan längd och borrdiameter | 6,91 (152 / 22) |
| Klipplängd | 42 mm |
| Max diameter | 22 mm |
| Tydlig längd | 42 mm |
| Typ av fäste | quick-change zeskantschacht 6,35 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,57 kr Ex moms
/ Styck
98,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran