Kombination av serviceenheter Festo LDM1-1-D-MAXI-300
Membrane Air Dryer
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LDM1-1-D-MAXI-300
Rubix:499475
EAN:4052568182236
Dokumenter
Produktinformation : Membrantork, LDM1-1-D-MAXI-300 - 543673 - FESTO
Teknisk information
Attribut
| Min. servicetryck | 3 bar |
|---|---|
| Max servicetryck | 12.5 bar |
| Material | die-cast zinc(housing);wrought aluminium alloy (bowl) |
| Volymflöde | 300 l/min |
| Min. temperatur | 2 °C |
| Max temperatur | 50 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
45 903,98 kr Ex moms
/ Styck
57 379,98 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran