Kombination av serviceenheter Festo LFR-1/4-D-O-MIDI-A
LFR Filter Control Valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-1/4-D-O-MIDI-A
Rubix:491721
Tillverkare:186485
EAN:4052568146863

Dokumenter
Produktinformation : Filterregulator, LFR-1/4-D-O-MIDI-A - 186485 - FESTO
Filter regulator LFR-1/4-D-O-MIDI-A With metal bowl guard, without pressure gauge, degree of filtration 40 µm. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 90x330x60 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1200 g |
| Gängdiameter (tum) | 1/4 '' |
| Min. servicetryck | 2 bar |
| Max servicetryck | 12 bar |
| Material | die-cast zinc (body); polycarbonate/pc (bowl) |
| Volymflöde | 2000 l/min |
| Designstorlek | 55 |
| Filterenhet | 40 µm |
| Priključek 1 | g1/4 |
| Min. temperatur | 5 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 670,37 kr Ex moms
/ Styck
4 587,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran