Kombination av serviceenheter Festo FRC-1/2-D-7-O-MIDI

FRC service unit

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:FRC-1/2-D-7-O-MIDI
Rubix:493298
Tillverkare:192635
EAN:4052568152765
FRC-1/2-D-7-O-MIDI Service unit

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter (tum)1/2 ''
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Luftberedningsenhet, FRC-1/2-D-7-O-MIDI - 192635 - FESTO


Service unit FRC-1/2-D-7-O-MIDI Filter regulator/lubricator combination, maximum output pressure 7 bar, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With manual Condensate drain. Without pressure gauge. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=manual rotary

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt1830 g
Gängdiameter (tum)1/2 ''
Materialzinc die-cast
Volymflöde2800 l/min
Designstorlek0
4 375,89 kr Ex moms
/ Styck
5 469,86 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran