Kombination av serviceenheter Festo FRC-1/4-D-7-O-MIDI

FRC Service Unit

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:FRC-1/4-D-7-O-MIDI
Rubix:493296
Tillverkare:192633
EAN:4052568152741
FRC-1/4-D-7-O-MIDI Service unit

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter (tum)1/4 ''
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Luftberedningsenhet, FRC-1/4-D-7-O-MIDI - 192633 - FESTO


Service unit FRC-1/4-D-7-O-MIDI Filter regulator/lubricator combination, maximum output pressure 7 bar, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With manual Condensate drain. Without pressure gauge. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=manual rotary

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt1750 g
Gängdiameter (tum)1/4 ''
Materialzinc die-cast
Volymflöde1700 l/min
Designstorlek0
4 375,89 kr Ex moms
/ Styck
5 469,86 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran