Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer E011M12X1.25
Machine thread-cutter E011
Se teknisk informationReferenser
Dormer:E011M12X1.25
Rubix:6199338
EAN:7320760568477



Produktinformation : MF Maskingängtappar Spåndrivande skär, E011M12X1.25 - 5974410 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
TARAUD MACH M12X1.2 E011 MACHINE MTT-X
Användningsområden
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Gänga | 1.25 mm |
| Material | hss-e |
| Beläggning | steam tempered |
| Total längd | 89 mm |
| Borrdiameter | 12 mm |
| Fyrkantsadapter | 9 mm |
| Inmatning | 9 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
714,15 kr Ex moms
/ Styck
892,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran