Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer E011M5X.5

Machine thread-cutter E011

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E011M5X.5
Rubix:6199322
EAN:7320760568392
Machine tap M5x0.50 mm ISO529

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter5 mm
Gänga0.5 mm
Materialhss-e
Se alla caracteristics

Produktinformation : MF Maskingängtappar Spåndrivande skär, E011M5X.5 - 5974477 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängdiameter5 mm
Gänga0.5 mm
Materialhss-e
Beläggningsteam tempered
Tolerans6h
Gängningm5x0,5
Total längd58 mm
Borrdiameter4.5 mm
Fyrkantsadapter5 mm
Gängriktningrätt
Inmatning5
Gängdjup11 mm
Kapacitet längd12.5 mm
Skafttypcylindrical shank with square section
501,46 kr Ex moms
/ Styck
626,83 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran