GUN Gängtappar för blindhål, Metriska gängor GISS Cutline 844836
Maskingängtapp, metrisk grovgänga, HSS-E blank, bottenhål, för stål
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:6840647
GISS Cutline:844836
Rubix:6256564
EAN:3660338071980



Dokumenter
Produktinformation : MACHINE TAP METRIC COARSE - FOR BLIND HOLES - HSSE - STEEL Threading - D.M6
Metric machine tap HSSE DIN 371 / 376 - Blind holes
Polyglass coating for efficient chips evacuation
Use of lubrication highly recommended
Tap specific for use in steel - Blue ring
Polyglass coating for efficient chips evacuation
Use of lubrication highly recommended
Tap specific for use in steel - Blue ring
MACHINE TAP BLIND HOLE - FOR STEEL - HSSE - DIN371- M6
Styrkor
Blue ring for an easy understanding of the application
Användningsområden
For internal thread in steel
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Gänga | 1 mm |
| Material | hss-e |
| Beläggning | polished |
| Gängning | metric |
| Diameter fäste | 6 mm |
| Fyrkantsadapter | 4.9 mm |
| Helix vinkel | 40 ° |
| Din standard | din 371 |
| Kapacitet längd | 11 mm |
| Total längd | 80 mm |
| Tolerans | 6h |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,69 kr Ex moms
/ Styck
390,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran