Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer E001M12

Maskingängtapp, E001

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E001M12
Rubix:6039298
EAN:7320760567791
Machine tap M12x1.75 mm ISO529

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter12 mm
Materialhss-e
Se alla caracteristics

Produktinformation : M Maskingängtappar Spåndrivande skär, E001M12 - 5973809 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängdiameter12 mm
Materialhss-e
Total längd89 mm
Fyrkantsadapter9 mm
Inmatning9
545,10 kr Ex moms
/ Styck
681,38 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran