Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer E297M20
Maskingängtapp, HSCo
Se teknisk informationReferenser
Dormer:E297M20
Rubix:6187079
EAN:7320760662823



Produktinformation : M Maskintapp spåndrivande, Gul Shark, E297M20 - 6290562 - DORMER
HSS-E Machine tap for metric thread hard chromed DIN 376 form B cut 2.5xD continuous holes for non-alloyed steel <850 N/mm². Copper and brass.
MACHINE TAP M 20 X2,50 E297 GUN 6H DIN376 HSSE YELLOW
Användningsområden
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Gänga | 2.5 mm |
| Material | hss-e |
| Beläggning | hard chrome |
| Tolerans | 6h |
| Gängning | m20 |
| Total längd | 140 mm |
| Borrdiameter | 17.5 mm |
| Diameter fäste | 12 mm |
| Fyrkantsadapter | 16 mm |
| Gängriktning | rätt |
| Inmatning | 16 |
| Helix vinkel | 40 ° |
| Din standard | din 376 |
| Gängdjup | 30 mm |
| Skafttyp | cylindrical shank with square drive |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 314,11 kr Ex moms
/ Styck
1 642,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran