Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer E011M8X1.0

Machine thread-cutter E011

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E011M8X1.0
Rubix:6199318
EAN:7320760568439
Machine tap M8x1.00 mm ISO529

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter8 mm
Gänga1 mm
Materialhss-e
Se alla caracteristics

Produktinformation : G?NGTAPP M8x1.00mm HSS-E ?NGANL?PT ISO 529 - E011M8X1.0 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängdiameter8 mm
Gänga1 mm
Materialhss-e
Beläggningsteam discharges
Total längd72 mm
Borrdiameter8 mm
Fyrkantsadapter8 mm
Inmatning8
449,45 kr Ex moms
/ Styck
561,81 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran