Gängmaskin Dormer E250M52

Maskingängtapp, E250

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E250M52
Rubix:6198837
EAN:7320760087145
Tap M52x5.00mm DIN 371

Teknisk sammanfattning

Gängningm52
Gängdiameter52 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Se alla caracteristics

Produktinformation : M Maskingängtappar Raka spår, E250M52 - 5975861 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread uncoated DIN 376 form A/C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron Copper and brass. Aluminium alloys and Duraplasts.

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics

Teknisk information


Attribut
Gängningm52
Gängdiameter52 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Med kylspraynej
Borrdiameter47 mm
Fyrkantsadapter40 mm
Beläggningbright
Total längd250 mm
Materialhss-e
9 221,85 kr Ex moms
/ Styck
11 527,31 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran