Gängmaskin Dormer E013M14X1.5

Machine thread-cutters E013

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E013M14X1.5
Rubix:6199312
EAN:7320760568903
Machine tap M14x1.50 mm ISO529

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter14 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Med kylspraynej
Se alla caracteristics

Produktinformation : G?NGTAPP M14x1.50mm HSS-E ?NGANL?PT ISO 529 - E013M14X1.5 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängdiameter14 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Med kylspraynej
Borrdiameter12.5 mm
Fyrkantsadapter11.2 mm
Helix vinkel45 °
Beläggningsteam tempered
Total längd95 mm
928,65 kr Ex moms
/ Styck
1 160,81 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran