Gängmaskin Dormer EX10M20X1.0

Maskingängsnitt, EX10

Se teknisk information

Referenser

Dormer:EX10M20X1.0
Rubix:6188263
EAN:7320760149843
Machine tap M20 x 1.00 mm DIN 374

Teknisk sammanfattning

Gängningm20 x 1,0
Gängdiameter20 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Se alla caracteristics

Produktinformation : MF Maskingängtappar Spiralspår 45°, EX10M20X1.0 - 5973657 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric fine thread TiN coated DIN 374 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningm20 x 1,0
Gängdiameter20 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter19 mm
Diameter fäste12 mm
Fyrkantsadapter16 mm
Gängdjup17 mm
Helix vinkel45 °
Beläggningblank
Total längd125 mm
Materialhss-e / pm
1 518,43 kr Ex moms
/ Styck
1 898,04 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran