Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer E011M22X1.5
Machine thread-cutter E011
Se teknisk informationReferenser
Dormer:E011M22X1.5
Rubix:6199326
EAN:7320760568590



Produktinformation : MF Maskingängtappar Spåndrivande skär, E011M22X1.5 - 5974463 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Användningsområden
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 22 mm |
|---|---|
| Gänga | 1.5 mm |
| Material | hss-e |
| Beläggning | steam outlets |
| Tolerans | 6h |
| Gängning | m22 x 1.5 (iso 529) |
| Total längd | 118 mm |
| Borrdiameter | 22 mm |
| Fyrkantsadapter | 16 mm |
| Gängriktning | rätt |
| Inmatning | 16 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 866,62 kr Ex moms
/ Styck
2 333,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran