Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer E240M27
Maskingängtapp, E240
Se teknisk informationReferenser
Dormer:E240M27
Rubix:6187201
EAN:7320760664353



Produktinformation : M Maskintapp spåndrivande, Blå Shark, E240M27 - 6305830 - DORMER
HSS-E machine tap for metric threaded steam-tempered DIN 371 form B Peeling cutting 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
Machine tap HSS-E through hole VA
Användningsområden
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 27 mm |
|---|---|
| Gänga | 3 mm |
| Material | hss-e / pm |
| Beläggning | steam outlets |
| Tolerans | 6h |
| Gängning | iso metric thread m27 x 3.00 |
| Total längd | 160 mm |
| Borrdiameter | 27 mm |
| Diameter fäste | 16 mm |
| Fyrkantsadapter | 20 mm |
| Gängriktning | rätt |
| Inmatning | 20 |
| Din standard | din 376 |
| Gängdjup | 67.5 mm |
| Kapacitet längd | 38 mm |
| Skafttyp | square (square drive) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 488,83 kr Ex moms
/ Styck
3 111,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran