Gängmaskin Dormer E472M6

Machine taps E472

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E472M6
Rubix:6379659
EAN:7320760674741
Machine tap M6 DIN 371

Teknisk sammanfattning

Gängningm6x1
Gängdiameter6 mm
Typgenomgående hål i metrisk storlek
Se alla caracteristics

Produktinformation : M Maskintapp spåndrivande, Grön Shark, E472M6 - 6554533 - DORMER


HSS-E-PM machine tap for metric threads SHARK green ring Super-B coated DIN 371 form B peel cut 2.5xD through holes for titanium and nickel. Brass and bronze <200 HB and aluminium-magnesium alloys.

Användningsområden

• Beta-brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed with Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed with Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed with Silicon >10% whisker
• Reinforced aluminium alloys, magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningm6x1
Gängdiameter6 mm
Typgenomgående hål i metrisk storlek
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter5 mm
Fyrkantsadapter6 mm
Gängdjup15 mm
Beläggningsuper b
Total längd80 mm
Materialhss-e / pm
Tolerans6h
521,90 kr Ex moms
/ Styck
652,38 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran