Gängmaskin Dormer EX206-32

Machine thread-cutters EX20

Se teknisk information

Referenser

Dormer:EX206-32
Rubix:6188221
EAN:7320760150283
Machine tap No.6x32 DIN 2184-1

Teknisk sammanfattning

Gängningunc 6-32
Gängdiameter3.505 mm
Typamerikanska blinda hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : UNC Maskingängtappar Spiralspår 45°, EX206-32 - 5973724 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread uncoated DIN 2184-1 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningunc 6-32
Gängdiameter3.505 mm
Typamerikanska blinda hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter2.85 mm
Diameter fäste3 mm
Fyrkantsadapter4 mm
Gängdjup7 mm
Helix vinkel45 °
Beläggningblank
Total längd56 mm
Materialhss-e
Antal trådar per tum32
450,40 kr Ex moms
/ Styck
563,00 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran