Gängmaskin Dormer E0211

Machine thread-cutters E021

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E0211
Rubix:6199300
EAN:7320760569238
Machine tap 1 inch x 8 ISO529

Teknisk sammanfattning

Typamerikanska genomgående hål
Med kylspraynej
Se alla caracteristics

Produktinformation : UNC Maskingängtappar Spåndrivande skär, E0211 - 5974297 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Typamerikanska genomgående hål
Med kylspraynej
Borrdiameter1 mm
Fyrkantsadapter18 mm
Beläggningsteam tempered
Total längd130 mm
Materialhss-e
Antal trådar per tum8
2 298,48 kr Ex moms
/ Styck
2 873,10 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran