Referenser
Dormer:E2787/8
Rubix:6198702
EAN:7320760089675




Teknisk sammanfattning
| Gängning | 7/8-14 unf |
|---|---|
| Gängdiameter | 22.23 mm |
| Typ | amerikanska blinda och genomgående hål |
Produktinformation : UNF Maskingängtappar Raka spår, E2787/8 - 5975135 - DORMER
HSS-E machine tap for UNF threads, uncoated, DIN 374 form C, straight flutes 1.5xD, for blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP 7/ 8'UNF E278 HSCO STRAIGHT DIN 374
Användningsområden
• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
Teknisk information
Attribut
| Gängning | 7/8-14 unf |
|---|---|
| Gängdiameter | 22.23 mm |
| Typ | amerikanska blinda och genomgående hål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 20.4 mm |
| Diameter fäste | 14.5 mm |
| Fyrkantsadapter | 18 mm |
| Gängdjup | 28 mm |
| Beläggning | bright |
| Total längd | 140 mm |
| Material | hss-e / pm |
| Antal trådar per tum | 14 |
| Tolerans | 2b |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 052,41 kr Ex moms
/ Styck
2 565,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran