Referenser
Dormer:E260M12
Rubix:6464358
EAN:7320760674499



Produktinformation : HSS DIN Taps, E260M12 - 6554506 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK red ring uncoated DIN 376 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for alloyed steel <850 N/mm².
Användningsområden
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | m12 x 1,75 |
|---|---|
| Gängdiameter | 12 mm |
| Typ | metriska blindhål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 10.3 mm |
| Diameter fäste | 7 mm |
| Fyrkantsadapter | 9 mm |
| Gängdjup | 16 mm |
| Helix vinkel | 45 ° |
| Beläggning | blank |
| Total längd | 110 mm |
| Material | hss-e / pm |
| Gängning | m12 |
| Antal trådar per tum | 14.51 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
725,28 kr Ex moms
/ Styck
906,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran