Gängmaskin Dormer E5363/16NO3

Machine thread-cutters E536

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E5363/16NO3
Rubix:6198064
EAN:7320760098950
Tap 3/16 inch x 32 ISO 529

Teknisk sammanfattning

Gängningbsf 3/16 nr.3
Gängdiameter4.76 mm
Typbrittiska blinda och genomgående hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : Rakspårig handgängtapp av HSS, BSF, ISO-standard, E5363/16NO3 - 5976645 - DORMER


HSS Machine thread-cutter for BSF thread uncoated ISO 529 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <850 N/mm². Stainless steel. Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fibre-reinforced plastics.

Användningsområden

• Copper (<100 HB <350 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningbsf 3/16 nr.3
Gängdiameter4.76 mm
Typbrittiska blinda och genomgående hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter4 mm
Diameter fäste4 mm
Fyrkantsadapter5 mm
Gängdjup12 mm
Beläggningblank
Total längd58 mm
Materialhss
Antal trådar per tum32
282,64 kr Ex moms
/ Styck
353,30 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran