Gängmaskin Dormer E5335/8

Machine taps E533

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E5335/8
Rubix:6198089
EAN:7320760201572
Machine tap 5/8 inchx11 ISO 529

Teknisk sammanfattning

Gängning5/8 bsw (11 tpi)
Gängdiameter15.875 mm
Typbrittiska blinda hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : GÄNGTAPP 5/8 inchx11 HSS BLANK/ÅNGANLÖPT ISO 529 - E5335/8 - DORMER


HSS machine tap for BSW thread ISO 529 form C 40° spiral-fluted 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Användningsområden

• Construction steel, case-hardened steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängning5/8 bsw (11 tpi)
Gängdiameter15.875 mm
Typbrittiska blinda hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter12.5 mm
Diameter fäste12.5 mm
Fyrkantsadapter10 mm
Gängdjup24 mm
Helix vinkel40 °
Beläggningbright / steam tempered
Total längd102 mm
Materialhss
Gängning5/8
Antal trådar per tum11
Toleransmedium (iso 529)
Skafttypright-hand spiral flute with square drive
866,47 kr Ex moms
/ Styck
1 083,09 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran