Referenser
Dormer:E0339/16
Rubix:6199249
EAN:7320760570159




Teknisk sammanfattning
| Gängning | 9/16''-18 unf |
|---|---|
| Gängdiameter | 14.29 mm |
| Typ | amerikanska blinda hål |
Produktinformation : UNF Maskingängtappar Spiralspår 45°, E0339/16 - 5973956 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNF thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².
Användningsområden
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | 9/16''-18 unf |
|---|---|
| Gängdiameter | 14.29 mm |
| Typ | amerikanska blinda hål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 11.2 mm |
| Diameter fäste | 11.2 mm |
| Fyrkantsadapter | 11.2 mm |
| Gängdjup | 24 mm |
| Helix vinkel | 45 ° |
| Beläggning | steam tempered |
| Total längd | 95 mm |
| Material | hss-e |
| Antal trådar per tum | 18 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 230,53 kr Ex moms
/ Styck
1 538,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran