Gängmaskin GISS Cutline 885592
CUTLINE 885590 HSS BSPF G 1/8 X 28 SP/FLUTE TAP 867/0120
Se teknisk informationReferenser
GISS Cutline:885592
Rubix:6341013
EAN:3660338388712

Produktinformation : 885592 HSS BSPF SPIRAL FLUTE G 3/8 X 19
• ISO 529
• Tap tolerance: Class 2
• Chamfer thread: 2-3
• Cutting rake: 10°
• Flute geometry: Right hand spiral flute 35°
• Surface treatment: Bright
• Application: General purpose tapping for blind holes
Teknisk information
Attribut
| Gängning | 3/8x19 |
|---|---|
| Typ | brittiska blinda hål |
| Med kylspray | nej |
| Material | hss |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
938,98 kr Ex moms
/ Styck
1 173,72 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran