Gängmaskin Dormer E2785/16

Machine taps E278

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E2785/16
Rubix:6198705
EAN:7320760089644
Tap 5/16 inchx24 DIN 374

Teknisk sammanfattning

Gängningunf 5/16-24
Gängdiameter7.94 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : UNF Maskingängtappar Raka spår, E2785/16 - 5975119 - DORMER


HSS-E machine tap for UNF threads, uncoated, DIN 374 form C, straight flutes 1.5xD, for blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
Machine tap 5/16UNF HSS-E DIN 374C 1,5xD bright

Användningsområden

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Teknisk information


Attribut
Gängningunf 5/16-24
Gängdiameter7.94 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter6 mm
Diameter fäste6 mm
Fyrkantsadapter6 mm
Gängdjup18 mm
Beläggningbright
Total längd90 mm
Materialhss-e
Antal trådar per tum24
472,74 kr Ex moms
/ Styck
590,92 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran