Referenser
Dormer:E473M12
Rubix:6464352
EAN:7320760674864



Produktinformation : HSS DIN Taps, E473M12 - 6554545 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK green ring uncoated DIN 376 shape C 35° spiralised 2.5xD blind holes for brass and bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys Si <10% and synthetic materials such as thermoplastics.
Användningsområden
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper - Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic - Thermoplastics
• Copper - Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic - Thermoplastics
Teknisk information
Attribut
| Gängning | m12 x 1,75 |
|---|---|
| Gängdiameter | 12 mm |
| Typ | metriska blindhål |
| Med kylspray | ja |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 10.3 mm |
| Diameter fäste | 7 mm |
| Fyrkantsadapter | 9 mm |
| Gängdjup | 23 mm |
| Helix vinkel | 35 ° |
| Beläggning | blank |
| Total längd | 110 mm |
| Material | hss-e / pm |
| Gängning | m12 x 1,75 |
| Antal trådar per tum | 14.5 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
659,38 kr Ex moms
/ Styck
824,22 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran