Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer E011M10X1.0

Machine thread-cutter E011

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E011M10X1.0
Rubix:6199341
EAN:7320760568446
Machine tap M10x1.00 mm ISO529

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter10 mm
Gänga1 mm
Materialhss-e / pm
Se alla caracteristics

Produktinformation : MF Maskingängtappar Spåndrivande skär, E011M10X1.0 - 5974395 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängdiameter10 mm
Gänga1 mm
Materialhss-e / pm
Beläggningsteam tempered
Total längd80 mm
Borrdiameter10 mm
Diameter fäste8 mm
Fyrkantsadapter8 mm
Inmatning10
533,03 kr Ex moms
/ Styck
666,29 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran