Gängmaskin Dormer EX11M10X1.25

Maskingängtapp, MF, spiralspår 45°

Se teknisk information

Referenser

Dormer:EX11M10X1.25
Rubix:6188244
EAN:7320760150030
Machine tap M10 x 1.25 mm DIN 374

Teknisk sammanfattning

Gängningm10 x 1,25
Gängdiameter10 mm
Typmetriska blindhål
Se alla caracteristics

Produktinformation : MF Maskingängtappar Spiralspår 45°, EX11M10X1.25 - 5973543 - DORMER


HSS-E Machine thread cutter for fine metric thread steam-tempered DIN 374 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Stainless steel and cast iron.

Styrkor

Premium substrate with Steam Oxide surface treatment reduces wear and prevents chip welding in abrasive or harder ferrous materials

Användningsområden

Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningm10 x 1,25
Gängdiameter10 mm
Typmetriska blindhål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter8.8 mm
Diameter fäste7 mm
Fyrkantsadapter5.5 mm
Gängdjup15 mm
Helix vinkel45 °
Beläggningsteam tempered
Total längd100 mm
Materialhss-e / pm
Antal trådar per tum20.32
Tolerans6h
663,09 kr Ex moms
/ Styck
828,86 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran