Gängmaskin Dormer E2781.1/8

Machine taps E278

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E2781.1/8
Rubix:6198710
EAN:7320760089590
Tap 1.1/8 inchx12 DIN 374

Teknisk sammanfattning

Gängning1-1/8 unf (12 tpi)
Gängdiameter28.58 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : UNF Maskingängtappar Raka spår, E2781.1/8 - 5975099 - DORMER


HSS-E machine tap for UNF threads uncoated DIN 374 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP 1'1/ 8 UNF E278 HSCO STRAIGHT DIN 374

Användningsområden

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Teknisk information


Attribut
Gängning1-1/8 unf (12 tpi)
Gängdiameter28.58 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter22 mm
Diameter fäste18 mm
Fyrkantsadapter22 mm
Gängdjup28 mm
Beläggningbright
Total längd150 mm
Materialhss-e
Antal trådar per tum12
Tolerans2b
Skafttypsquare (square shank)
2 516,78 kr Ex moms
/ Styck
3 145,98 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran