Gängmaskin Dormer E5335/8BLUE

Machine taps E533

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E5335/8BLUE
Rubix:6198088
EAN:7320760201589
Machine tap 5/8 inchx11 ISO 529

Teknisk sammanfattning

Gängning5/8 bsw
Gängdiameter15.88 mm
Typbrittiska blinda hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : BSW Maskingängtappar Spiralspår 40°, E5335/8BLUE - 5976525 - DORMER


HSS machine tap for BSW thread ISO 529 form C 40° spiral-fluted 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Användningsområden

• Construction steel, case-hardened steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängning5/8 bsw
Gängdiameter15.88 mm
Typbrittiska blinda hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter12.5 mm
Diameter fäste10 mm
Fyrkantsadapter12.5 mm
Gängdjup24 mm
Helix vinkel40 °
Beläggningbright / steam tempered
Total längd102 mm
Materialhss
Antal trådar per tum11
Toleransmedium
Skafttypsquare drive
866,47 kr Ex moms
/ Styck
1 083,09 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran