Gängmaskin Dormer E7141

Machine taps E714

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E7141
Rubix:6197801
EAN:7320760127599
Tap 1/2 inchx14 DORMER-ANSI

Teknisk sammanfattning

Gängningnpt 1' (11,5 tpi)
Gängdiameter33.4 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : Rakspårig maskingängtapp av HSS-E-PM, NPT, ANSI-standard, E7141 - 5977548 - DORMER


HSS-E machine tap for NPT threads uncoated ANSI B1.20.1 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
MACHINE TAP 1' NPT E714 GD NPT

Användningsområden

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningnpt 1' (11,5 tpi)
Gängdiameter33.4 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter28.6 mm
Diameter fäste22 mm
Fyrkantsadapter28 mm
Gängdjup31 mm
Helix vinkel60 °
Beläggningbright
Total längd150 mm
Materialhss-e / pm
Antal trådar per tum11.5
Toleransstandard tolerance class
Skafttypcylindrical shank with square drive
3 538,32 kr Ex moms
/ Styck
4 422,90 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran