Gängmaskin Dormer E0331/2

Machine thread-cutters E033

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E0331/2
Rubix:6199259
EAN:7320760570142
Machine tap 1/2 inchx20 ISO529

Teknisk sammanfattning

Gängning1/2-20 unf
Gängdiameter12.7 mm
Typamerikanska genomgående hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : UNF Maskingängtappar Spiralspår 45°, E0331/2 - 5973913 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNF thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängning1/2-20 unf
Gängdiameter12.7 mm
Typamerikanska genomgående hål
Med kylspraynej
Borrdiameter12.7 mm
Fyrkantsadapter9 mm
Helix vinkel45 °
Beläggningsteam tempered
Total längd89 mm
Materialhss-e
Antal trådar per tum20
956,51 kr Ex moms
/ Styck
1 195,64 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran