Gängmaskin Dormer E238M6

Maskingängtapp, E238

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E238M6
Rubix:6249828
Tillverkare:6305810
EAN:7320760664155
Machine tap M6x1.00mm DIN 371

Teknisk sammanfattning

Gängningm6
Gängdiameter6 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Se alla caracteristics

Produktinformation : M Maskintapp spiralspår 40°, Blå Shark, bakfasad, E238M6 - 6305810 - DORMER


HSS-E machine tap for metric thread steam-tempered DIN 376 Shape C 40° coiled 2xD blind holes for stainless steel.
Tap MACHINE M 6 X1, 00 E238 40DEG 6H DIN371 HSSE BLEU

Användningsområden

• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningm6
Gängdiameter6 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Med kylspraynej
Borrdiameter5 mm
Fyrkantsadapter6 mm
Helix vinkel40 °
Beläggningsteam tempered
Total längd80 mm
Materialhss-e
403,05 kr Ex moms
/ Styck
503,81 kr Inkl moms
  • Tillgängliga