Gängmaskin Dormer E473M5

Machine thread-cutters E473

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E473M5
Rubix:6464348
EAN:7320760674826
Machine tap M5 DIN 371

Teknisk sammanfattning

Gängningm5x0,80
Gängdiameter5 mm
Typmetriska blindhål
Se alla caracteristics

Produktinformation : M Maskintapp spiralspår 35°, Grön Shark, E473M5 - 6554541 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK green ring uncoated DIN 376 shape C 35° spiralised 2.5xD blind holes for brass and bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys Si <10% and synthetic materials such as thermoplastics.

Användningsområden

• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper - Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic - Thermoplastics

Teknisk information


Attribut
Gängningm5x0,80
Gängdiameter5 mm
Typmetriska blindhål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter4.2 mm
Diameter fäste4.9 mm
Fyrkantsadapter6 mm
Gängdjup8 mm
Helix vinkel35 °
Beläggningblank
Total längd70 mm
Materialhss-e / pm
Antal trådar per tum31.75
369,58 kr Ex moms
/ Styck
461,98 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran