Referenser
Dormer:E013M12X1.0
Rubix:6199315
EAN:7320760568873




Teknisk sammanfattning
| Gängning | m12 x 1,0 |
|---|---|
| Gängdiameter | 12 mm |
| Typ | blinda och genomgående hål i metrisk storlek |
Produktinformation : MF Maskingängtappar Spiralspår 45°, E013M12X1.0 - 5973516 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².
Användningsområden
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | m12 x 1,0 |
|---|---|
| Gängdiameter | 12 mm |
| Typ | blinda och genomgående hål i metrisk storlek |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 11 mm |
| Fyrkantsadapter | 9 mm |
| Gängdjup | 16 mm |
| Helix vinkel | 45 ° |
| Beläggning | steam tempered |
| Total längd | 89 mm |
| Material | hss-e |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
693,71 kr Ex moms
/ Styck
867,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran