Referenser
Blåkläder Workwear:336610489900XXL
Rubix:6058373
EAN:7330509389249

Produktinformation : Luvtröja med dragkedja (3366), Svart, XXL - 336610489900XXL
Ett måste i garderoben, långärmad sweatshirt med luva. Tillverkad i bekvämt jerseytyg med borstad insida.
80% bomull, 20% polyester, frottéstickad, borstad insida 360g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | college hettejakke hel glidelås svart<br/>80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran