Referenser
Blåkläder Workwear:493325148900XL
Rubix:6242299
EAN:7330509515839

Produktinformation : Luvtröja med pilefoder (4933), Marinblå, XL - 493325148900XL
Tröja med justerbar luva, rymlig passform och ett mjukt piléfoder. Kraftiga dragkedjor samt mudd i ärmavslut och nederkant.
100% polyester, 2-lager, jersey och sherpafleece 430g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | blå |
| Material | hettejakke med fôr marineblå<br/>100% polyester, 2-lags strikk og sherpa fleecefôr 430 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran